კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საპოხი, 400გრ

უნივერსალური ლითიუმ-საპონიფიცირებული ცხიმი

მდგრადია ძლიერი დატვირთისას.

მდგრადია ჟანგვის მიმართ;
ქმნის შესანიშნავ დამცავ ფენას დაბინძურების და ჭუჭყის თავიდან ასაცილებლად;
აქვს კარგი წებოვანი თვისებები.
სილიკონის გარეშე, მჟავის გარეშე, ფისოვანი და ჟანგბადის ოქსიდების(AOX-ის) გარეშე.

Weight of content

400 g

Container

Cartridge

Soap base

Lithium 12 hydroxystearate

Lubricant code

K2K-30

Min./max. temperature conditions

-30 to 130 °C

Colour

Yellow

NLGI grade/conditions

2 / with DIN 51818

Base oil viscosity, kinematic/conditions

110 mm²/s / at 40°C

Min. dripping point/conditions

180 °C / in accordance with DIN ISO 2176

Min./max. worked penetration /conditions

265 x 0.1 mm-295 x 0.1 mm / in accordance with DIN ISO 2137

Corrosion protection period/category

Corrosion category 0

VKA welding load

1800 N

Shelf life from production

60 Month

Oil basis

Mineral oil

Lubricant system

Grease

Smell/fragrance

Characteristic

Density

1 g/cm³

Density conditions

at 20°C

Conditions for viscosity of oil basis

at 40°C

Dripping point conditions

in accordance with DIN ISO 2176

Min. temperature conditions

-30 °C

Max. temperature conditions

130 °C

Max. short-term temperature resistance

130 °C

Worked penetration conditions

in accordance with DIN ISO 2137

Conditions for NLGI grade

with DIN 51818

Corrosion protection period conditions

in accordance with DIN 51802, SKF Emcor test

Conditions for VKA welding load

in accordance with DIN 51350-4, VKA test (Institute for Internal Combustion Engines)

Resin-free

Yes

Silicone-free

Yes

Acid-free

Yes

AOX-free

Yes

Free from heavy metals

Yes

Chloric

No


08938701
22.00