კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

SCR-CS-DIN963-BS-M10X16

Thread type x nominal diameter (d1)

M10

Length (l1)

16 mm

Head diameter (dk)

18 mm

Head height (k1)

5 mm

Standards

DIN 963

Material

Brass

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Head type

Countersunk head

Drive type

Slot

Internal drive

Slot

Thread type

Metric thread

Pitch

1.5 mm

Thread format

Standard metric thread

Product class

A

000010 16
3.90 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები