კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საღებავი მწვანე 400ML

მაღალი ტექნიკური დონის ნიტრო-ალკიდული ხარისხის საღებავი

სწრაფი გაშრობა; 

ადვილად გამოსაყენებელი; 

ძალიან კარგი დაფარვის; 

თვისებები თანაბარი დაფარვა. 

ფორმულა არ შეიცავს მძიმე მეტალებს

სწრაფად შრობასი საღებავის ფისი

გამოყენების ფართო სპექტრი:

კომერციული მანქანები,

 ძარა,

 გამათბობლები/რადიატორები,

 ფანჯრის კონსტრუქციები,

 ფოლადის კონსტრუქციები და ა.შ.

ამოყენების ინსტრუქცია: შეანჯღრიეთ ენერგიულად გამოყენებამდე დაახლოებით 3 წუთით ადრე. შესაღები ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და ცხიმისგან თავისუფალი. მოაშორეთ ზედაპირს ჟანგი და ძველი ფხვიერი საღებავი, ქვიშა და გაპროალებული ზედაპირი. შესხურების მანძილი: 20–25 სმ. ერთსა და იმავე ადგილას შესხურებებს შორის დაიცავით 5 წუთიანი ინტერვალი.

Can be painted over all common primers, filler products, and paint types

Drying time at 20°C

Dust-dry< 10 min. 

Tack-free< 20 min. 

Touch-dry< 60 min.

Contents

400 ml

Colour

Leaf green RAL 6002

Chemical basis

Nitroalkydale

Gloss level

High gloss

Max. temperature resistance

80 °C

Density

0.77 g/cm³

Dust-drying time

10 min

Min./max. spraying distance

20-25 cm

Min. spraying distance

20 cm

Max. spraying distance

25 cm

Tack-free after

20 min

Shelf life from production

36 Month

Min. processing temperature for can

20 °C

Conditions to maintain shelf life from production

at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity

Conditions for drying time

at 20°C

AOX-free

Yes

Min. flash-off time

5 min

Container

Can

Design

Round nozzle

Free from heavy metals

Yes

CFC (fuel gas) free

Yes

0893366002
24.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები