კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საღებავი, ლურჯი (მელნისფერი), 600მლ

მაღალი ტექნიკური დონის ნიტრო-ალკიდული ხარისხის საღებავი

სწრაფი გაშრობა; 

ადვილად გამოსაყენებელი; 

ძალიან კარგი დაფარვის; 

თვისებები თანაბარი დაფარვა. 

ფორმულა არ შეიცავს მძიმე მეტალებს

სწრაფად შრობასი საღებავის ფისი

გამოყენების ფართო სპექტრი:

კომერციული მანქანები,

 ძარა,

 გამათბობლები/რადიატორები,

 ფანჯრის კონსტრუქციები,

 ფოლადის კონსტრუქციები და ა.შ.

ამოყენების ინსტრუქცია: შეანჯღრიეთ ენერგიულად გამოყენებამდე დაახლოებით 3 წუთით ადრე. შესაღები ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და ცხიმისგან თავისუფალი. მოაშორეთ ზედაპირს ჟანგი და ძველი ფხვიერი საღებავი, ქვიშა და გაპროალებული ზედაპირი. შესხურების მანძილი: 20–25 სმ. ერთსა და იმავე ადგილას შესხურებებს შორის დაიცავით 5 წუთიანი ინტერვალი.

Can be painted over all common primers, filler products, and paint types

Drying time at 20°C

Dust-dry< 10 min. 

Tack-free< 20 min. 

Touch-dry< 60 min.

Contents

600 ml

Colour

Ultramarine blue RAL 5002

Chemical basis

Nitroalkydale

Gloss level

High gloss

Max. temperature resistance

80 °C

Density

0.77 g/cm³

Dust-drying time

10 min

Min./max. spraying distance

20-25 cm

Min. spraying distance

20 cm

Max. spraying distance

25 cm

Tack-free after

20 min

Shelf life from production

36 Month

Min. processing temperature for can

20 °C

Conditions to maintain shelf life from production

at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity

Conditions for drying time

at 20°C

AOX-free

Yes

Min. flash-off time

5 min

Container

Can

Design

Fan nozzle

Free from heavy metals

Yes

CFC (fuel gas) free

Yes


0893335002
38.00