კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საღებავი პულვიზატორით. გლუვი, შავი, 400მლ

შავი მქრქალი ფერის ნიტრო საღებავი პულვიზატორით, "შავი მატი"

მარალი ტექნიკური დონის ნიტრო-ალკიდული ხარისხის საღებავი

სწრაფი გაშრობა

ადვილად გამოსაყენებელი
ძალიან კარგი დაფარვის თვისებები
თანაბარი დაფარვა
ტემპერატურა მედეგობა +80°C-მდე

ფორმულა არ შეიცავს მძიმე მეტალებს

გამოყენების ფართო სპექტრი:

კომერციული მანქანები
ძარა
გამათბობლები/რადიატორები
ფანჯრის კონსტრუქციები
ფოლადის კონსტრუქციები და ა.შ.


ამოყენების ინსტრუქცია:
შეანჯღრიეთ ენერგიულად გამოყენებამდე დაახლოებით 3 წუთით ადრე. შესაღები ზედაპირი უნდა იყოს სუფთა, მშრალი და ცხიმისგან თავისუფალი. მოაშორეთ ზედაპირს ჟანგი და ძველი ფხვიერი საღებავი, ქვიშა და გაპროალებული ზედაპირი. შესხურების მანძილი: 20–25 სმ. ერთსა და იმავე ადგილას შესხურებებს შორის დაიცავით 5 წუთიანი ინტერვალი.

Drying time at 20°C

Dust-dry< 10 min.
Tack-free< 20 min.
Touch-dry< 60 min.

Contents

400 ml

Colour

Jet black RAL 9005

Chemical basis

Nitroalkydale

Gloss level

Matt

Max. temperature resistance

80 °C

Density

0.75 g/cm³

Dust-drying time

10 min

Min./max. spraying distance

20-25 cm

Min. spraying distance

20 cm

Max. spraying distance

25 cm

Tack-free after

20 min

Shelf life from production

36 Month

Min. processing temperature for can

20 °C

Conditions to maintain shelf life from production

at 15°C to 25°C and max. 60% relative humidity

Conditions for drying time

at 20°C

Min. flash-off time

5 min

Design

Round nozzle

Free from heavy metals

Yes

CFC (fuel gas) free

Yes


0893329005
23.00