კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საპოხი საშუალება -(HHS DRYLUBE)-400ML

მშრალი სინთეტიკური საპოხი ცვილი PTFE -ით, რომელიც

  • არ იღვენთება სწრაფად მბრუნავი მოძრავი დეტალებიდან;
  • რთულად იკრავს მტვერს;
  • შესანიშნავად იცავს კოროზიისაგან;
  • შესანიშნავი შეღწევადობის უნარი ვიწრო ნაპრალებსა და მიუდგომელ ადგილებში;
  • თავსებადია რეზინის და პლასტმასის დეტალებტან;
  • არ აზიანებს საღებავს;
  • მედეგია წყლის, მარილიანი წყლის, სუსტი მჟავებისა და ტუტეების მიმართ;
  • არ შეიცავს სილიკონს, რეზინს, ფისს.

Chemical basis

Synthetic wax oxidant

Oil basis

Synthetic wax

Colour

Yellow Brown

Smell/fragrance

Characteristic

Density

0.714 g/cm³

Min. temperature conditions

-30 °C

Max. temperature conditions

100 °C

Min. flashing point

130 °C

Silicone-free

Yes

Acid-free

Yes

Resin-free

Yes

AOX-free

Yes

Resistance against

Salt water Weak lyes Weak acids Splash

Pour point

-20 °C

Contents

400 ml

Shelf life from production

24 Month


08931066
37.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები