კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი,1000მლ

მაღალი ხარისხის სინთეტიკური ზეთი, სპეციალური დანამატებით კონდიცირების კომპრესორის ტექნოლოგიაში გამოსაყენებლად

თავსებადია შემდეგ გამაციებლებთან: R 23, R 125, R 134a, R1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.

შესაძლოა შერევა PAG ზეთსა და ესტერის ზეთში.

უზრუნველყოფს კომპრესორის უფრო ხანგრძლივი მომსახურების ვადას და ფრეონის შეკუმშვის მაღალ დონეს კომპრესორში.

Contents

1000 ml

Chemical basis

Phosphate

Density

0.979 g/cm³

Density conditions

at 20°C

Kinematic oil basis viscosity

85 cSt

Conditions for viscosity of oil basis

at 40°C, in accordance with ASTM D-445

VOC concentration (CH)

0 >#/p###

Min. flashing point

282 °C


0892764123
196.00