კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ძრავის გერმეტიკი

Contents

70 ml

Chemical basis

Oxime-curing sealant

Density/conditions

0.97 g/cm³ / at 20°C

Full curing speed

1.5 mm/d

Colour

Transparent

Smell/fragrance

Characteristic

Weight of content

100 g

Min. skin-formation time

8 min

Max. skin-formation time

15 min

Conditions for skin-formation time

at 23°C and 50% relative humidity

Shore A hardness

18

Elongation at break

300 >#/p###

Continuous motion absorption (up to 150°C)

25 >#/p###

Continuous motion absorption (above 150°C)

18 >#/p###

Min./max. temperature resistance

-50 to 150 °C

Max. short-term temperature resistance

180 °C

Min./max. processing temperature

5 to 60 °C

Shelf life from production

18 Month

Conditions to maintain shelf life from production

cool and dry storage area below 25°

0890320
16.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები