კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სამუხრუჭე სისტემის საწმენდი სპრეი -500ML

სწაფად და საგულდაგულოდ აშორებს ცხიმს და ცხიმის ნაარჩენებს, ჭვარტლს, სამუხრუჭე მტვერს სხვადასხვა ზედაპირიდან.

მოცულობა: 500 მლ

For cleaning and degreasing during maintenance and repair work

Fast flash-off behaviour and excellent cleaning performance

  • Fast and effective removal of soot, grease, brake dust and oily residues
  • Residue-free cleaning

Acetone-free

Good material compatibility with paints, plastics, seals and rubber

AOX-free and silicone-free

Notice

Do not spray on hot parts. Not suitable for surface cleaning of adhesive areas. Prior to application, the compatibility of rubber or plastic parts and painted surfaces should be checked on an invisible area.


08901087
13.00