კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

წებო გერმეტიკი რუხი -300ML

სწრაფი მოქმედების პოლიურეთანის ჰერმეტიკი, რომელიც შეიძლება შეიღებოს.

გამოიყენაბა: მუდმივად დრეკადი, ძლიერი ნაკერის შესაქმნელად წერტილოვანი შედუღების ადგილებზე, ხილულ შეერთებებსა და ფურცლოვანი ლითონის ნაკეცებზე, შიდა და გარე სამუშაოებისათვის.

მახასიათებლები: ნესტგამძლეა, საუკეთესოდ აწებებს სუფთა და შეღებილ ლითონის ფურცლებს. შეიძლება შეღებვა გამყარების შემდეგ (წინასწარ შეამოწმეთ საღებავთან თავსებადობა). ნებადართულია საკვებ პროდუქტებთან შეხება. არ შეიცავს სილიკონს.

მოხმარების წესი: ზედაპირი უნდა იყოს მშრალი, მტვრისა და ცხიმისაგან გაწმენდილი. დამუშავების ტემპერატურაა +5°C-დან +35°C-მდე. გააპრიალეთ არტ. ნომ. 0893 3. გაუმყარებელი მასის მოცილება შეიძლება არტ. ნომ. 089010063. გამყარებული მასის მოცილება ხდება მექანიკურად.

მითითება: ნუ შეახებთ ალკიდურ პოლიმერებს. მზის სხივების მოხვედრამ შესაძლოა ოდნავ გააყვითლოს ზედაპირი. ნუ გამოიყენებთ პოლიეთილენთან, პოლიტეტრაფტორეთილენთან, სილიკონის რეზინთან, პოლისტიროლთან და შერბილებულ პლასტმასებთან. შეინახეთ მშრალ და გრილ ადგილას (+10°C-დან +25°C-მდე).

ტექნიკური მონაცემები: ტემპერატურა-მედეგობა   -40°C-დან +90°C-მდე, +120°C-მდე 8 სთ განმავლობაში.

მოიხმაერეთ: ეტიკეტზე მითითებულ თარიღამდე.

ზემოთაღნიშნული ინსტრუქციები მხოლოდ რეკომენდაციაა, რომელიც შემუშავებულია ჩვენი გამოცდილების საფუძველზე. გამოყენებამდე გირჩევთ წინსაწარ გამოცადოთ პროდუქტი, დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ პროდუქტის ტექნიკურ ინსტრუქციაში. 

მოცულება300მ ლ

ქიმიური ბაზა

 ერთკომპონენტიანი პოლიუთერანი

ფერი

შავი

სიმკვრივე

1.2 g/სმ³

ზედაპირის შეშრობის დრო

19-20 წთ

ხმარების დასაშვები ტემპერატურა

5 to 35 °C

ტემპერული სტაბილურიბა

-40 to 90 °C

ტემპერული სტაბილურიბა მოკლე დროით

120 °C

 გამძლეობა შემდეგი მასალების მიმართ

ჩვეულებრივი და ზღვის წყალი, კირის ხსნარი, კანალიზაციის წყალი, სუსტი მჟავეები და ტუტეები

ხანმოკლე გამძლეობა შემდეგი მასალების მიმართ

სხვადასხვა სახის საწვავი, მინერალური ზეთები, ცხოველურ და მცენარეული ცხიმები

0890100720
46.00