კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

დასაკეცი სახაზავი 2მ

Material

Wood

Colour

White

Max. length measuring range

2 m

Length of link (pivot point)

200 mm

Accuracy class

III

Number of chain links

10 PCS

Length (folded up) x width (folded up) x height

220 x 16 x 35 mm

Material of joints

Steel

Design

Outside hinges Without locking function at 90°

0825801000
24.00