კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

აკუმ. დამქოქი კაბელის თავი, წითელი, 120A

Max. ძაბვა

120 A

ფერი

წითელი

Length

180 mm

Opening angle

50 Degree

Width of mouth

50 mm

Material

Sheet steel

07733141
8.30 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები