კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

თერმოკუმშვადი მილი. შავი, 4,8-2,4MM

Colour

Black

Diameter

4.8 mm

Diameter (shrunk)

2.4 mm

Sleeve-wall thickness when shrunk

0.43 mm

Dielectric strength

20 kV/mm

Min./max. shrinkage temperature

90 to 200 °C

Min./max. temperature conditions

-55 to 125 °C

Material

Polyolefin

Flame-retardant

Yes

Length

10 m

07718048
8.60