კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

თბოკუმშვადი მილი 2,4-1,2 მმ

Colour

Black

Diameter

2.4 mm

Diameter (shrunk)

1.2 mm

Sleeve-wall thickness when shrunk

0.43 mm

Dielectric strength

20 kV/mm

Min./max. shrinkage temperature

90 to 200 °C

Min./max. temperature conditions

-55 to 125 °C

Material

Polyolefin

Flame-retardant

Yes

Length

10 m

07718024
7.50 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები