კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მცველი 20A

Max. current

20 A

Colour

Yellow

Max. nominal voltage

32 V/DC

Min./max. operating temperature

-40 to 125 °C

Surface of the contacts

Silver plated

073130120
3.90