კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ქანჩის გასაღები -1/2IN-RIBE-M12

  • Design: Short
  • Surface: Chrome-plated
  • Drive: 1/2" square socket, ball catch groove
  • Tip: Wedge shape

Drive

1/2 inch

Tip size

RI 12

Drive type

Internal square

Length (L1)

60 mm

Blade length (L2)

20 mm

Socket wrench external diameter (D1)

22.5 mm

Surface

Chrome plated

071513912
29.00