კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ქანჩის გასაღები WS21

Width across flats

21 mm

External diameter of ring (d)

32.2 mm

Width of jaws (outside) (b)

47 mm

Ring thickness (a1)

12.5 mm

Thickness of jaw (a2)

8 mm

Length (L)

250 mm

Metric DIN 3113A/ISO 3318/7738

  • Ring side drive: POWERDRIV bi-hex
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Surface: Chrome-plated, polished heads and ring
  • Geometry: Ring side angled 15°, head offset 15°
071330121
53.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები