კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

პნევმატური ინსტრუმენტი,DSS1/2IN-H


აღწერილობა

DSS 1/2 inch H

დამჭერი

1/2-დიუმიანი გარე კვადრატი

მაქს. სამუშაო ბრუნვითი მომენტი

470 Nm

მაქს. შესაძლო ბრუნვითი მომენტი

569 Nm

ხმაურის დონე

92 dB

ვიბრაცია

3.78 m/s²

სამუშაო დატვირთვა

6.3 ბარი

პისტოლერტის წონა

2.3 კგ

შლანგის შიდა დიამეტრი

8 მმ

ჰაერის მოხმარება

102 ლიტრი/ წუთში

შემაერთებელი ხრახნის ზომა

1/4 დიუმი

x სიგანე x სიმაღლე

195 x 64 x 202 მმ

07037360
466.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები