კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ღრმულის გასაფართოვებელი D16-30,5MM

Size

3

Min./max. drill diameter

16-30.5 mm

Length

76 mm

Shaft diameter

9 mm

Min. drill diameter

16 mm

Max. drill diameter

30.5 mm

Type description

HSS, titanium nitride

Cutting material

HSS

Shank style

3-face shank

069402530
393.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები