კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

მეთუნუქის მისადუღებელი ღერძები

Instructions

To create curves, the outer electrodes are detached from the sheet metal and only the inner electrodes are pulled.


Spring-loaded weld-on electrodes in pulling block for professional dent removal from bare sheet steel

Economical

In contrast to wiggle wire, PinPuller® electrodes can be welded on more than 1000 times Saves money and resources

Quick

PinPuller® electrodes can be welded on twice as fast as wiggle wire: Saves working time

Functional

The pulling block works in a similar way to a bear claw and straightens dents automatically: Professional repairs

Optimum force distribution

The weld-on electrodes are mounted very closely together in the pulling block (10 mm interval): Optimum distribution of tensile forces make it suitable for use on high-strength sheet metal

Effective and residue-free

The welded connection is broken by twisting the electrodes: Simple removal of electrodes without residue

Notice

Prior to initial use, the brass coating must be removed from the tips of the electrodes using a file.



Design

5-fold

Suitable for

Creased dents and scratches

Product weight (per item)

38.500 g

0691500175
62.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები