კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საჭრელი ქვა TH4,0-BR20-D350MM

Versatility (points system)

1 of 4 points

Service life (points system)

4 of 4 points

Cutting ability (point system)

2 of 4 points

Handling/user-friendliness (point system)

2 of 4 points

Cut quality (point system)

2 of 4 points

Diameter

350 mm

Thickness

4 mm

Drill hole

20 mm

Design

Straight

Max. rotation speed

5400 rpm

Max. circumferential speed

100 m/s

0670103524
33.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები