კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

საჭრელი ქვა

Versatility (points system)

2 of 4 points

Service life (points system)

3 of 4 points

Cutting ability (point system)

4 of 4 points

Handling/user-friendliness (point system)

3 of 4 points

Cut quality (point system)

3 of 4 points

Diameter

180 mm

Thickness

2 mm

Drill hole

22.23 mm

Design

Straight

Max. rotation speed

8500 rpm

Max. circumferential speed

80 m/s

0664131802
10.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები