კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

გარე ხრახნის საჭრელი -M6

Type description

For metric ISO thread DIN 13

Cutting material

HSS

Surface

Plain

Thread type

Metric thread

Form

B

Tolerance class

6g

Thread type x nominal diameter

M6

Pitch

1 mm

Outer diameter

20 mm

Height

7 mm

Material to be processed

Steel Cast iron

06526
47.00