კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

რეზბის საჭრელი M3

Type description

For metric ISO thread DIN 13

Cutting material

HSS

Surface

Plain

Thread type

Metric thread

Form

B

Tolerance class

6g

Thread type x nominal diameter

M3

Pitch

0.5 mm

Outer diameter

20 mm

Height

5 mm

Material to be processed

Steel Cast iron

06523
34.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები