კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ხრახნის საჭრელი -HSS-DIN223-M12

Type description

For metric ISO thread DIN 13

Cutting material

HSS

Surface

Plain

Thread type

Metric thread

Form

B

Tolerance class

6g

Thread type x nominal diameter

M12

Pitch

1.75 mm

Outer diameter

38 mm

Height

14 mm

Material to be processed

Steel Cast iron

065212
63.00