კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ხრახნის მოსაჭრელი

Type description

Third tap

Standards

DIN 352

Thread type x nominal diameter

M10

Pitch

1.5 mm

Length

70 mm

Thread length (metric thread)

24 mm

Shaft diameter

7 mm

Size of square

5.5 mm

Core hole diameter

8.5 mm

Material

HSS

Thread type

Metric thread

06403 10
17.00