კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ხრახნის მოსაჭრელი

Type description

Taper tap

Standards

DIN 352

Thread type x nominal diameter

M2

Pitch

0.4 mm

Length

36 mm

Thread length (metric thread)

8 mm

Shaft diameter

2.8 mm

Size of square

2.1 mm

Core hole diameter

1.6 mm

Material

HSS

Thread type

Metric thread

06401 2
11.00