კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ფიალა

Diameter (Ø)

46 mm

Cutting depth

32 mm

Recommended rotation speed in soft steel

190 rpm

Recommended rotation speed in tool steel and stainless steel

95 rpm

Recommended rotation speed in cast iron

125 rpm

Recommended rotation speed in brass

250 rpm

Recommended rotation speed in aluminium

285 rpm

063246
39.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები