კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კობალტის ბურღი DIN340-HSCO-OX-D4,0

Suitable for machine type

Drill Cordless screwdrivers Pedestal drilling machine

Material to be processed

Steel Cast iron Stainless steel Titanium

Quality

ZEBRA-Premium

Standard / drilling depth

DIN 340 / 10xD

Diameter (Ø)

4 mm

Length (l1)

119 mm

Chip flute length (l2)

78 mm

Shank style

Cylindrical

Surface

Oxide finish

Cutting material

HSCo

Type

RN

Angle of the tip

130 Degree

Service life (points system)

3 of 4 points

Drilling speed (point system)

3 of 4 points

Bore hole quality (point system) ( )

4 of 4 points

Versatility (points system)

3 of 4 points

Drilling behaviour (point system)

3 of 4 points

Suitable for drill (points system)

3 of 4 points

Suitable for cordless drills (points system)

3 of 4 points

Suitable for upright drilling machine (points system)

3 of 4 points

Suitable for milling-drilling centre (points system)

2 of 4 points

Self-centring

Yes

Suitable for tensile strength up to

1000 N/mm²

Material sub-group

General structural steels Non-alloyed tempering steels Nitriding steels Tool steels High-speed steels Cast iron Ductile iron Malleable cast iron White cast iron Stainless steels, sulphurated Stainless steels, austenitic Stainless steels, martensitic Titanium Titanium alloys Spring steels Magnesium alloys Copper, low-alloyed Bronze, short-chipping Bronze, long-chipping Brass, short-chipping Brass, long-chipping Plastics, duroplastic Plastics, thermoplastic

0626200400
33.00 
მარაგი ამოწურულია
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები