კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ბურღების და თავაკების ნაკრები, 31ც

ლიმიტირებული გამოშვების საიუბილეო ნაკრები, ინსტრუმებტების ყუთი რეინჰოლდ ვიურტის ხელმოწერით

ნაკრები შედგება 31 ნაჭრისგან. 

  • 5 x twist drill HSS DIN 338 SMART STEP: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, and 10 mm
  • 1 x ¼” magnetic bit holder
  • 10 x ¼” Bit 25 mm: AW 10, 20, 25, 30, 40; PH1, 2, 3; PZ 1, 2
  • 10 x ¼” Bit 25 mm slotted: 0.6 x 3.5 mm, 0.8 x 5.5 mm, TX 10, 15, 20, 25, 30; hexagon 3, 4, 5 mm.
  • 5 x ¼” magnetic socket wrench inserts 7, 8, 3/8”, 10, 13 mm
0624932020
339.00 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები