კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

ბეწვსახერხის პირი

Length (L)

150 mm

Min./max teeth spacing

3.6-5.1 mm

Thickness

1.25 mm

Especially suitable for

Window construction Wood with metal PVC, plastic in general Aluminium

Suitable for

Hardwood, softwood Fibreboard Plywood

Min./max. material thickness

10-100 mm

Number of pieces

5 PCS

0615815030
67.00