კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სამაგრები CLIP-UNI-(10-14MM)-W.NAIL-(A2K)-2,0X35MM

Min./max. grip range

10-14 mm

Diameter of nail

2 mm

Length of nail

35 mm

Colour

Light grey (bright grey)

Min./max. temperature resistance

-40 to 100 °C

Material of the clamp

Polyethylene highly impact-resistant

Material of the nail

Steel, specially hardened

Surface

Zinc plated

Halogen-free

Yes

Silicone-free

Yes

059371014
0.46