კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

დამჭერი -3/8IN-M8-(15-19)

Min./max. grip range (ØD)

15-20 mm

Connection thread (G)

M8

Metal-band width (BM)

20 mm

Metal belt thickness (tM)

1.5 mm

Permissible load

800 N

Min./max. temperature resistance

-40 to 120 °C

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Weight

40 g

Silicone-free

Yes

Halogen-free

Yes

0543068019
1.70