კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კარაბინი

Thread type x shackle bolt diameter (d2)

M 12 mm

Shackle diameter (d1)

12 mm

Shackle internal width (b1)

17 mm

Shackle external width (b2)

37 mm

Internal shackle height (centre bolt) (h1)

42 mm

Design

Curved

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Form

A

Nominal size

0.6

Load capacity

630 kg

RoHS-compliant

Yes

052306
5.10