კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კარაბინი

Thread type x shackle bolt diameter (d2)

M 6 mm

Shackle diameter (d1)

6 mm

Shackle internal width (b1)

8 mm

Shackle external width (b2)

18 mm

Internal shackle height (centre bolt) (h1)

21 mm

Design

Curved

Material

Steel

Surface

Zinc plated

Form

A

Nominal size

0.16

Load capacity

160 kg

RoHS-compliant

Yes

0523016
2.20