კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კლიფსა

Screw rivet, type S
SCRRIV-PLA-DATSUN/NISSAN-BLACK

Min./max. drill hole diameter

8.2-8.4 mm

Min./max. attachment thickness

2.8-8 mm

Head diameter

8 mm

Width

19.7 mm

Height

3.1 mm

Rivet length

20.9 mm

Colour

Black

Corresponds to original spare part number

6385401A00

Corresponds to original spare part number 2

6384401A00


0501132002
10.00