კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კლიფსა

Plastic expanding rivet, type S
MP-TOYOTA-PLA-EXPNDRRIV-PH-BLACK

Min./max. drill hole diameter

4.5-5 mm

Min./max. attachment thickness

1.2-3 mm

Head diameter (B)

18 mm

Head height (C)

2.3 mm

Length of expanding mandrel (D)

7.5 mm

Diameter of expanding mandrel (A)

5.5 mm

Colour

Black

Corresponds to original spare part number

9046706150C0


0501130025
2.80 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები