კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კლიფსა

Min./max. drill hole diameter

6-6.2 mm

Min./max. attachment thickness

2-10 mm

Head diameter (B)

20 mm

Head height (C)

3.5 mm

Length of expanding mandrel (D)

17 mm

Diameter of expanding mandrel (A)

6.5 mm

Material

PA 66 - Polyamide

Colour

Black

Corresponds to original spare part number

51118174185

0501105078
2.80