კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კლიფსა

Screw rivet, type 1
SCRRIV-MB-WHEELMOUNT-D16

Open

  • Forms rivet systems capable of adjustment that can be loosened again simply.
  • The screw is knocked or turned into the rivet body for installation.
  • A screwdriver is used to remove.

Min./max. drill hole diameter

6.3-6.9 mm

Min./max. attachment thickness

3.5-5.1 mm

Head diameter

16.3 mm

Material

Plastic

Colour

Black

Corresponds to original spare part number

A1269900392, 3120254

Corresponds to original spare part number 2

A1239900592

0501104039
3.20 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები