კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კლიფსა

Min./max. drill hole diameter

8-8.2 mm

Min./max. attachment thickness

2-4.5 mm

Head diameter (B)

20 mm

Head height (C)

2.6 mm

Length of expanding mandrel (D)

7 mm

Diameter of expanding mandrel (A)

8 mm

Material

PA - Polyamide

Colour

Black

Corresponds to original spare part number

781324, A1239900292

050040
3.10 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები