კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

კლიფსა

Min./max. drill hole diameter

8-8.2 mm

Min./max. attachment thickness

3-10 mm

Head diameter (B)

20 mm

Head height (C)

3.3 mm

Diameter of expanding mandrel (A)

8.7 mm

Material

PA - Polyamide

Colour

Black

Corresponds to original spare part number

51471911992, A2019900292, M820141, 30820141

Corresponds to original spare part number 2

A2019900292/9051

0500201404
3.20 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები