კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

WSH-SCRSEAL-(A2C)-13,7X22,0X1,5

Material of the clamp band

Ferritic steel F1

Surface of the clamp band

Plain

Material of the screw

Steel

Surface of the screw

Zinc plated

Material of the housing

Ferritic steel F1

Width of band

9 mm

Min./max. grip range

8-16 mm

Drive type

H

Width across flats (SW)

7 mm

Tightening torque

3 Nm

Standards

DIN 3017

RoHS-compliant

Yes

046912
1.90 
გაყიდვაშია
+
პროდუქციის შედარება
უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში უფასო მიწოდება 50 ლარს ზემოთ შენაძენზე

მოწოდების ღირებულება
გადახდის მეთოდი და პირობები