კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

რეზინის რგოლი 18,64X3,53

Internal diameter (d1)

18.64 mm

Thickness (h1)

3.53 mm

ISO

3601

Design

Imperial

Material

Perbunan

Surface

Plain

Shore A hardness

70 +/- 5

Min./max. temperature resistance

-35 to 120 °C

RoHS-compliant

Yes

04681864
1.10