კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

რეზინის რგოლი -18,00X1,50

Internal diameter (d1)

18 mm

Thickness (h1)

1.5 mm

ISO

3601

Design

Metric

Material

Perbunan

Surface

Plain

Shore A hardness

70 +/- 5

Min./max. temperature resistance

-35 to 120 °C

Colour

Black

RoHS-compliant

Yes

046801815
0.11