კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

რეზინის რგოლი 15x2.5

Internal diameter (d1)

15 mm

Thickness (h1)

2.5 mm

ISO

3601

Design

Metric

Material

Perbunan

Surface

Plain

Shore A hardness

70 +/- 5

Min./max. temperature resistance

-35 to 120 °C

Colour

Black

RoHS-compliant

Yes

046801525
1.10