კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური DIN7603-VULCFBR-A-8X12X1

Material

Vulcanised fibre

Surface

Plain

Form

A

Max. temperature resistance

120 °C

Internal diameter (d1)

8.2 mm

Outer diameter (d2)

11.9 mm

Thickness (h1)

1 mm

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 008102, VW/Audi: N.013 830.3

DIN

7603

04658 12
60.00