კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური

Outer diameter (d2)

13.9 mm

Internal diameter (d1)

8.2 mm

Thickness (h1)

1 mm

Nominal size

8 x 14 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 008106, VW/Audi: N.013 830.4

04608 14
0.55