კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური DIN7603-CU-A-8X12X1

Outer diameter (d2)

11.9 mm

Internal diameter (d1)

8.2 mm

Thickness (h1)

1 mm

Nominal size

8 x 12 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 008103, VW/Audi: N.013 830.2

Suitable for male thread

8 x 1 mm

04608 12
0.29