კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური DIN7603 CU-A-6X10X1


Outer diameter (d2)

9.9 mm

Internal diameter (d1)

6.2 mm

Thickness (h1)

1 mm

Nominal size

6 x 10 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 006106, VW/Audi: N.013 804.2

04606 10
0.20