კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Würth Georgia

სპილენძის საყელური DIN7603 CU-A-32X38

Outer diameter (d2)

37.9 mm

Internal diameter (d1)

32.3 mm

Thickness (h1)

2 mm

Nominal size

32 x 38 mm

Material

Copper

Surface

Plain

RoHS-compliant

Yes

Form

A

DIN

7603

Max. temperature resistance

300 °C

Corresponds to original spare part number

Mercedes: 007 603 032101

046032 38
2.90